E8PC-YA-A18 IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ omron(オムロン) 63700009

IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可お客様組立品42日以内出荷とは
タイプR1/8オス
内容量1個注文コード63700009品番E8PC-YA-A18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防
油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知
冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ
どんな場所でもお知らせ
上位機器から一括設定
清掃しやすい構造

タイプR1/8オス呼び径(B)1/8"ねじの種類R(テーパねじ)呼び径(A)6A材質SUS304アズワン品番64-9682-37
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする