omron(オムロン)
IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
42日以内出荷とは
タイプ
G1/4メス
R1/4オス
R1/8オス
R3/8オス
G1/4メス
NPT1/2オス
NPT1/8オス
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63700027
品番
E8PC-YA-B14N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防
油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知
冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ
どんな場所でもお知らせ
上位機器から一括設定
清掃しやすい構造
備考
都度納期確認
タイプ
G1/4メス
呼び径(B)
1/4"
ねじの種類
G(平行ねじ)
呼び径(A)
8A
材質
SUS304
アズワン品番
64-9682-39
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。