画像準備中

IoT状態監視アンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分類電流入力 注文コード63700079 品番E9NC-AA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は分類など2種類から選べます 他の種類を見る

汎用入力:計測値を電圧(DC1〜5V)または電流(DC4〜20mA)でアナログ出力するセンサヘッドを接続可能
スケーリング:アナログ入力値を任意の値に交換して表示可能(上限値を設定:-1999.9999〜9999.9999)
連結台数:最大30台※センサヘッドの消費電流値等の条件によって最大連結台数は変動します。

形式NPN出力、PNP出力 出力2出力 接続方式センサ通信ユニット用コネクタ 分類電流入力 アズワン品番64-9682-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする