omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサー アクセサリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合規格
形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□、形EE-SPZ301-A/401-A
注文コード
63700097
品番
EE-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
適合規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
適合規格
形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□、形EE-SPZ301-A/401-A
材質(ハウジング)
ナイロン
使用周囲温度(℃)
-10〜75
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC10mAおよびDC1Aにて)
材質(コンタクト)
リン青銅
抜去力(N)(ハウジング保持力)
15以上(初回)、10以上(10回)
アズワン品番
64-9682-46
挿入力(N)
20以下