ピッキングセンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)5 仕様[ピッキング指示入力]有接点または無接点入力によるオープンコレクタ、点灯入力電圧:0〜2V、消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) 注文コード63700185 品番F3W-D052A 5M
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はコード長さ・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

検出距離3m
好きな表示モードが選択可能
外づけのピッキング指示灯を接続可能

付属品取扱説明書 仕様[ピッキング指示入力]有接点または無接点入力によるオープンコレクタ、点灯入力電圧:0〜2V、消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) 材質表示窓 :ABS 質量(g)約360(梱包状態) ピッチ(mm)(光軸)25 保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて 消費電力(W)投光器:0.6以下、受光器:0.7以下 コード長さ(m)5 検出方式透過形 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)Φ35以上の不透明体 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ナイロン(PA6) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 材質(レンズ)アクリル 検出距離(m)3(LONGモード:1〜3m、SHORTモード:0.05〜1m スイッチ切替)※出荷時はSHORTモード 表示灯受光器:動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)/投光器:電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) アズワン品番64-9682-55 出力形式NPNオープンコレクタ 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)860 光軸数5 検出幅(mm)100 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各10以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする