付属品-
仕様-
材質-
質量(g)-
ピッチ(mm)(光軸)25
保護構造-
消費電力(W)-
コード長さ(m)2
検出方式透過形
接続方式コネクタ中継タイプ
標準検出物体(mm)-
材質(ケース)-
電源電圧(V)-
制御出力-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
材質(カバー)-
保護回路-
材質(レンズ)-
検出距離(m)3(赤外光)
表示灯-
アズワン品番64-9682-57
出力形式NPNオープンコレクタ
耐電圧(V/min)-
発光波長(nm)-
光軸数5
検出幅(mm)100
光源(発光波長)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(耐久)Hz-
応答時間(ms)-