ピッキングセンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)5 仕様- 注文コード63700219 品番F3W-D052C 5M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はコード長さ・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

検出距離3m
好きな表示モードが選択可能
外づけのピッキング指示灯を接続可能

付属品- 仕様- 材質- 質量(g)- ピッチ(mm)(光軸)25 保護構造- 消費電力(W)- コード長さ(m)5 検出方式透過形 接続方式コネクタ中継タイプ 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 電源電圧(V)- 制御出力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 材質(カバー)- 保護回路- 材質(レンズ)- 検出距離(m)3(赤外光) 表示灯- アズワン品番64-9682-58 出力形式PNP出力 耐電圧(V/min)- 発光波長(nm)- 光軸数5 検出幅(mm)100 光源(発光波長)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 応答時間(ms)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする