※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・リレー

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63700806 品番G3NA-220B-UTU AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は使用電圧範囲・定格負荷電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
-UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。

絶縁方式フォト・カプラ ゼロクロス機能有り無し 動作表示灯 出力の適合負荷20A、AC24〜240V 定格電圧(V)AC100〜240 アズワン品番64-3894-10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63700806 G3NA-220B-UTU AC100-240 65068274 G3NA-220B-UTU AC100-240 ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン) ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン) 1個 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63700797
2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システム作成
アトラス株式会社 様 (農・林・水産業)

定格電流が大きくなるとコストが高くなる。放熱板やグリースも必要になる。機械式のG7Lは安価なので比較検討したほうが良いと思う。半導体リレーにする要件がなければG7Lのほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする