使用例、ケースは付属していません

ラチェットリレー

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63701068 品番 G4Q-212S AC240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。
独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。
耐電圧AC2,000Vをクリア。

接点構成- 分類基準形 コイル定格電圧(V)AC240 長さ(mm)- 高さ(mm)- 質量(g)- 極数2 使用温度範囲(℃)- 奥行(mm)- 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 消費電力- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 復帰電圧- 動作電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点材質- 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 抵抗負荷- 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)- 動作時間(ms)- 定格通電電流(A)- 最大開閉容量- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 接触機構-
注意
※ケースは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする