曜日別特売
G6D-F4PU DC24 ターミナルリレー omron(オムロン) 63701095

G6D-F4PU DC24 ターミナルリレー omron(オムロン) 63701095
G6D-F4PU DC24 ターミナルリレー omron(オムロン) 63701095

ターミナルリレー

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード63701095品番G6D-F4PU DC24
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

最適設計で定格5A実現。幅広いアプリケーションに対応(プッシュインPlus端子台タイプ)
プッシュインPlus端子台により省工数、増し締め不要
短絡バー(別売)で簡単にコモン配線や隣接するターミナルリレーへの渡り配線可能。
ダブルワイヤ方式採用で分岐用途にも可能(プッシュインPlus端子台タイプ)
各リレーは独立コイル、独立接点でPLC出力(NPN/PNPともに)に対応可能
リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプ(高頻度開閉用)を品揃え
動作表示LED、コイルサージ吸収用ダイオード、メンテ用のリレー取りはずし工具を標準装備
標準品でUL、CSA規格認定。 ねじタイプはVDE、プッシュインPlusタイプはTUVの欧州規格認定。 プッシュインPlusタイプの保護等級はIP20

区別リレー出力接点構成1a×4定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする