omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の パワーリレー
セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63701165
品番
GI-SMD1624
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メモリカセットで簡単にターミナル交換が可能
脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上
プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)を採用
仕様
通信コネクタ数:2、ネットワーク系統数:1
入出力点数
安全入力:12点、テスト出力:12点、安全出力(PNP対応):4点
アズワン品番
64-9682-93
対応プロトコル
EtherNet/IP
ユニットNo.
Ver.1.0