種別5動作マルチ
質量(g)-
形式-
使用温度範囲(℃)-
保護構造-
時間仕様0.05s〜300h
消費電力-
入力-
入力方式-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
電源電圧(V)AC100-/DC100- 300H
保存温度(℃)-
入力信号-
目盛形式-
設定時間-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
ピンタイプ8
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
耐ノイズ-
温度の影響-
電源リセット-
復帰電圧-
動作時間のばらつき-
インパルス電圧(V)-
セット誤差-
動作モードA:オンディレー、B:フリッカオフスタート、B2:フリッカオンスタート、E:インターバル、J:ワンショット出力、電源スタート
最小信号入力時間(s)-
許容電圧変動-
アズワン品番64-9682-95
外部接続8ピンソケット
耐電圧(V/min)-
復帰時間(s)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
静電気耐力(kV)-
振動(耐久)Hz-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
制御出力種類リレー2c(限時)
動作/復帰方式-