※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・タイマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.05s〜300h 注文コード63701235 品番H3CR-F AC100-240/DC100-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は時間仕様・形式など6種類から選べます 他の種類を見る

時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
低電圧フリー(AC24〜48/DC12〜48V)、高電圧フリー(AC100〜240V/DC100〜125V)の電源を実現
0.05秒〜300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応

ピンタイプ11ピン 時間仕様0.05s〜300h 仕様限時動作/限時復帰・自己復帰 取付方式埋込取付/表面取付 出力方式接点出力(リレー2c) 電源電圧(V)AC100-240/DC100-125 定格電源電圧AC100〜240V 50/60 Hz DC100〜125V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能) 外部接続11ピンソケット 制御出力種類限時リレー 2c 動作/復帰方式限時動作/限時復帰・自己復帰

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする