J73KC-AM-22 電磁接触器(コンタクタ) omron(オムロン) 63701323 J73KC-AM-22 電磁接触器(コンタクタ) omron(オムロン) 63701323

電磁接触器(コンタクタ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 補助接点2a2b 種類補助接点ユニット 注文コード63701323 品番J73KC-AM-22
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は補助接点・種類など6種類から選べます 他の種類を見る

制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション

種類補助接点ユニット 極数4極 補助接点2a2b アズワン品番64-9682-98
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする