omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
スケーリングメータ/メータリレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63701384
品番
K3MA-J-A2 AC/DC24
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
赤・緑の2色の表示
強制ゼロ操作
入力はマルチレンジ
実入力で設定可能
出力種別を任意に選択
電源(V)
DC24 AC24 50/60Hz
桁数
5桁 (-19999〜99999)
入力
直流電圧/直流電流入力
入力方式
直流電圧/直流電流
電源電圧(V)
AC24(50/60Hz)、DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×80
比較出力
リレー接点出力(2出力、 各1a)