漏液検出器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●漏液検知帯:10m以下●ソケットの端子:ねじ端子台形P2RFZ-08/-08-E 注文コード63701418 品番K7L-AT50DP
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

電極間抵抗検知方式
交流検出方式
洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出
ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止
洗浄槽内の純水のレベルを検出。 高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。

仕様●漏液検知帯:10m以下●ソケットの端子:ねじ端子台形P2RFZ-08/-08-E 機能断線検出:あり ケーブル配線用:50m以下 配線可能距離標準用 アズワン品番64-9683-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする