画像準備中

小型電力量モニタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 注文コード63701479 品番KM-N1OP-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は電源電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小
【省コスト】CT4点入力の多回路計測
【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減
計測値や設定値が一目で分かる
上位監視に合わせて 選べる接続方法

電源電圧(V)AC100〜240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×30×37、90×30×85 付属品端子台アダプタ用電源ケーブル(3本)、端子台アダプタ用CTケーブル(1本)、端子台アダプタ用出力ケーブル(1本) アズワン品番64-9683-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする