omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の 電力監視
omron(オムロン)の 電力監視用センサ
電力量モニタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63701506
品番
KM-NCT-E250A
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場
豊富な上位通信方式
マルチアドレスシステム
プッシュインPlus端子台
初期設定が設定ツールで効率アップ
適合規格
EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1
耐電圧
AC2300V 1minコアと出力端子一括間
定格周波数(Hz)
50/60
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
46.5±1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間
寸法H2(mm)
49.5±1
定格二次電流(A)
1
寸法W1(mm)
45±2
寸法W2(mm)
34±2
寸法H3(mm)
74.5±1
定格一次電流(A)
250
定格負担(VA)
1
アズワン品番
64-9683-16