コイル定格電圧(V)AC200/220質量(g)約35極数2使用温度範囲(℃)-55~70(結露、氷結しないこと)保護構造閉鎖型(ケース入り)消費電力(W)-接点シングル接点構成2c分類基準形(電気用品安全法準拠品)消費電力(VA)約0.9~1.3 60Hz接触抵抗(mΩ)-接点材質Ag定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)コイル抵抗(Ω)1295動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5端子ケース上面取りつけ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5Aコイル定格(V)AC200 50Hz 6.2mA、AC200 60Hz 5.3mA、AC220 50Hz 6.8mA、AC220 60Hz 5.8mA接点定格負荷電圧(V)-