画像準備中

ミニパワーリレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- コイル定格電圧(V)DC6 注文コード63701585 品番MY2N-D2 DC6
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は接点構成・コイル定格電圧など7種類から選べます 他の種類を見る

基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。
動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子)
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。

コイル定格電圧(V)DC6 質量(g)- 極数2 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 消費電力(W)- 接点シングル 接点構成- 分類コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形(電気用品安全法準拠品) 消費電力(VA)- 接触抵抗(mΩ)- 接点材質- 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)- 動作時間(ms)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 端子プラグイン端子/動作表示灯付き 接点定格制御容量(抵抗負荷)- コイル定格(V)- 接点定格負荷電圧(V)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする