ミニパワーリレー

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 お客様組立品 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成4c コイル定格電圧(V)DC24 注文コード63701594 品番MY4IN1-D2 DC24 (S)
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は接点構成・コイル定格電圧など7種類から選べます 他の種類を見る

基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。
動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子)
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。

コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)- 極数- 使用温度範囲(℃)-55〜70(結露、氷結しないこと) 保護構造閉鎖型(ケース入り) 消費電力(W)約0.9 接点- 接点構成4c 分類制御盤用 消費電力(VA)- 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法) 接点材質Auクラッド+Ag合金 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)636 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 端子プラグイン端子 接点定格制御容量(抵抗負荷)- コイル定格(V)- 接点定格負荷電圧(V)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする