omron(オムロン)
NXシリーズ 温度調節ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
出力点数
2点
2点
4点
8点
入力点数
(CT)なし
(CT)2点
(CT)なし
(CT)4点
チャンネル数
2CH
2CH
4CH
出力
電圧出力(SSR駆動用)
電圧出力(SSR駆動用)
リニア電流出力
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63701646
品番
NX-TC2406
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。
仕様
I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ
出力
電圧出力(SSR駆動用)
チャンネル数
2CH
出力点数
2点
入力
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)
入力点数
(CT)なし
制御仕様
標準制御
アズワン品番
64-9683-22
入力形式
温度センサ
外部接続
スクリューレスクランプ端子台(16端子)
変換時間(ms)
50
ヒータ断線警報
なし