曜日別特売
NX-TC3407 NXシリーズ 温度調節ユニット omron(オムロン) 63701698

NXシリーズ 温度調節ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
出力点数8点
入力点数(CT)なし
チャンネル数4CH
出力電圧出力(SSR駆動用)
内容量1個注文コード63701698品番NX-TC3407
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。

仕様I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ出力電圧出力(SSR駆動用)チャンネル数4CH出力点数8点入力マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)入力点数(CT)なし制御仕様加熱冷却制御アズワン品番64-9683-27入力形式温度センサ外部接続スクリューレスクランプ端子台(16端子×2)変換時間(ms)50ヒータ断線警報なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする