omron(オムロン)
omron(オムロン)の 冷却(制御機器)
omron(オムロン)の ファンモータ
omron(オムロン)の ファンモータ本体
ACフリー入力軸流ファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
□92×t38
最大風量(m
3
/min)
1.5
最大風量(ノミナル値)
1.5m**3/min
注文コード
63701935
品番
R89F-MS0938HP
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・最大風量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
種類
AC
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100〜240
定格電流(A)
0.08
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3850
速度
高速
最大風量(m
3
/min)
1.5
音圧レベル(dB)
40
最大静圧(Pa)
90
サイズ(mm)
□92×t38
定格入力(W)
4.5
回転速度
高速
アズワン品番
64-9683-51
軸受種類
ボールベアリング
モータ種類
ブラシレス直流モータ
電圧変動許容範囲
90〜264V
最大風量(ノミナル値)
1.5m**3/min