ACフリー入力軸流ファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)□92×t38 最大風量(m3/min)1.5 最大風量(ノミナル値)1.5m**3/min 注文コード63701944 品番R89F-MS0938HP-S1
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・最大風量など11種類から選べます 他の種類を見る

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要

セット内容ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m) 種類AC 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100〜240 定格電流(A)0.08 定格回転数(min-1[r.p.m])3850 速度高速 最大風量(m3/min)1.5 音圧レベル(dB)40 最大静圧(Pa)90 サイズ(mm)□92×t38 定格入力(W)4.5 回転速度高速 アズワン品番64-9683-52 軸受種類ボールベアリング モータ種類ブラシレス直流モータ 電圧変動許容範囲90〜264V 最大風量(ノミナル値)1.5m**3/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする