セット内容ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m)
種類AC
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100〜240
定格電流(A)0.08
定格回転数(min-1[r.p.m])3250
速度高速
最大風量(m3/min)3.0
音圧レベル(dB)42
最大静圧(Pa)84
サイズ(mm)□120×t38
定格入力(W)4.4
回転速度高速
アズワン品番64-9683-58
軸受種類ボールベアリング
モータ種類ブラシレス直流モータ
電圧変動許容範囲90〜264V
最大風量(ノミナル値)3.0m**3/min