容量(W)960
定格入力電圧(V)三相・単相・二相AC200〜240
定格出力電圧(V)24
定格出力電流(A)40
最大ピーク電流(A)60
仕様-
付属品機能:有(MOS FETリレー出力DC30V max、50mA max)[DC OK信号出力]/有(MOS FETリレー出力DC30V max、50mA max)[Iout>100%信号出力]
質量(g)1750以下
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、SEMI規格:SEMI F47-0706(三相・単相・二相AC200〜240V入力時)準拠
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-40〜85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子、信号出力端子一括)と(入力端子一括
使用周囲温度(℃)-40〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
力率0.9以上
定格出力電力(W)-
安全規格・UL 508 (Listing)・CSA C22.2 No.107.1 (cUL)・UL 62368-1(Recognition) OVCU(≦3000m) Pol2・CSA C22.2 No.62368-1(cUR) OVCU(≦3000m) Pol2・EN/IEC 62477-1 OVCV(≦2000m) OVCU(2000m<and≦3000m) Pol2・EN/IEC 62368-1 OVCU(≦3000m) Pol2・RCM(EN61000-6-4)・PELV(EN/IEC 60204-1)準拠・EN/IEC 61558-2-16準拠・BIS:IS 13252(Part1)(960Wのみ)
突入電流(A)三相AC200/230V入力時:13/15typ.(25℃、コールドスタート)
端子台プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)294(6方向 各3回)
入力変動静的:0.5%以下
負荷変動静的:1.5%以下[入力電圧がAC200〜240Vの場合に、出力電流を0A〜定格出力電流の範囲でゆっくり変化させた時の出力電圧の変動の最大値です]
耐振動10〜55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)24〜28(V.ADJにて)
過電流保護有、自動復帰、間欠動作形
起動時間(ms)三相AC200/230V入力時:1000以下
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)三相AC200/230V入力時:1以下
運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(2台まで)
出力リップルノイズ電圧三相AC200〜240V入力時:60mVp-p以下周波数帯域20MHz時[使用周囲温度が25℃の場合]
温度変動三相AC200〜240V入力時:0.05%/℃以下
出力保持時間三相AC200/230V入力時:25(ms)typ.
出力表示灯INPUT OK:有(LED、色:緑)、DC OK:有(LED、色:緑)、Iout>100%:有(LED、色:黄)
効率三相AC200V入力時:95%typ./単相・二相AC200V入力時:94%typ./三相AC230V入力時:95%typ./単相・二相AC230V入力時:95%typ.
高調波電流規制EN 61000-3-2適合(単相・二相)/JIS C 61000-3-2準拠(三相・単相・二相)
雑音端子電圧EN 61204-3 Class B、EN 55011 ClassB適合(三相)/EN 61204-3 Class A、EN 55011 ClassA適合(単相・二相)
アズワン品番64-9686-08
入力電圧範囲(V)三相・単相・二相:AC170〜264、DC240〜350
耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子、信号出力端子一括)カットオフ電流25mA(240W/480W/960W)/AC1 1min(出力端子、信号出力端子一括)カットオフ電流40mA(2000W)/AC0.5 1min(出力端子一括)と(信号出力端子一括)間カットオフ電流10mA
ピーク電流(A)60
MTBF(時間)信頼性:6万以上
電流(AC115V入力時)(A)-
電流(AC230V入力時)(A)三相:2.7typ./単相・二相:4.5typ.
電流(AC200V入力時)(A)三相:3.1typ./単相・二相:5.2typ.
使用周囲湿度(%RH)95以下