S8VK-X09024-EIP スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 63702154

 

S8VK-X09024-EIP スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 63702154
S8VK-X09024-EIP スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 63702154

スイッチング・パワーサプライ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63702154品番S8VK-X09024-EIP
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パワーサプライの見える化がもたらす、新しい設備保全のスタイル
パワーサプライの交換時期の見える化が計画保全の第一歩
さらに電圧・電流・最大電流も表示でき、多様なシーンでますます便利に

容量(W)90定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)24定格出力電流(A)3.75仕様表示モニタなし付属品-質量(g)350以下規格-保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括、 )間/100以上、DC500V(EtherNet/IPポート一括)と(入力端子一括)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)力率-定格出力電力(W)90安全規格-突入電流(A)AC115/230V入力時: 16/32typ.端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)23~24.1過電流保護有、自動復帰、間欠動作形起動時間(ms)AC115/230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の110%以上(90W)、定格出力電圧の130%以上(120W)、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115/230V入力時: 0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(電源2台まで)出力リップルノイズ電圧AC100V~240V入力時:300mVp-p以下周波数帯域20MHz時温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力保持時間AC115/230V入力時:25/130(ms)typ.出力表示灯有(LED、色:緑)、アラーム:有(LED、色:赤)効率AC115/230V入力時:87/88%typ.高調波電流規制-雑音端子電圧-アズワン品番64-9686-02入力電圧範囲(V)単相AC85~264、DC90~350、AC265~300(1秒)耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子、EtherNet/IPポート一括)間 カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)カットオフ電流30mA/AC0.5 1min(出力端子一括)と(EtherNet/IPポート一括)カットオフ電流30mAピーク電流(A)-MTBF(時間)信頼性:6万以上電流(AC115V入力時)(A)1.7typ.電流(AC230V入力時)(A)1typ.電流(AC200V入力時)(A)-使用周囲湿度(%RH)95以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする