容量(W)240
定格入力電圧(V)AC100〜240
定格出力電圧(V)24
定格出力電流(A)10
最大ピーク電流(A)15
仕様表示モニタなし
付属品-
質量(g)700以下
規格-
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-40〜85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括、 )間/100以上、DC500V(EtherNet/IPポート一括)と(入力端子一括)間
使用周囲温度(℃)-40〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
力率-
定格出力電力(W)240
安全規格-
突入電流(A)AC115/230V入力時: 16/32typ.
端子台プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)
入力変動静的:0.5%以下
負荷変動静的:1.5%以下
耐振動10〜55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)21.6〜28(V.ADJにて)
過電流保護有、自動復帰、間欠動作形
起動時間(ms)AC115/230V入力時:1000以下
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC115/230V入力時: 0.5/1以下
運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(電源2台まで)
出力リップルノイズ電圧AC100V〜240V入力時:140mVp-p以下周波数帯域20MHz時
温度変動AC100V〜240V入力時:0.05%/℃以下
出力保持時間AC115/230V入力時:35(ms)typ.
出力表示灯有(LED、色:緑)、アラーム:有(LED、色:赤)
効率AC115/230V入力時:91/93%typ.
高調波電流規制-
雑音端子電圧-
アズワン品番64-9686-04
入力電圧範囲(V)単相AC85〜264、DC90〜350、AC265〜300(1秒)
耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子、EtherNet/IPポート一括)間 カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)カットオフ電流30mA/AC0.5 1min(出力端子一括)と(EtherNet/IPポート一括)カットオフ電流30mA
ピーク電流(A)15
MTBF(時間)信頼性:6万以上
電流(AC115V入力時)(A)2.4typ.
電流(AC230V入力時)(A)1.2typ.
電流(AC200V入力時)(A)-
使用周囲湿度(%RH)95以下