曜日別特売
WLCA2-2Y 2回路リミットスイッチ omron(オムロン) 63702845

 

WLCA2-2Y 2回路リミットスイッチ omron(オムロン) 63702845
WLCA2-2Y 2回路リミットスイッチ omron(オムロン) 63702845

2回路リミットスイッチ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可お客様組立品31日以内出荷とは
内容量1個仕様●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA2-2タイプ一般形注文コード63702845品番WLCA2-2Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形

耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
アクチュエータの種類ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形)端子形状-タイプ一般形動作までの動きPT-コネクタ形状-使用電源-配線方式-仕様●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA2-2電圧-質量(g)約275(形WLCA2の場合)保護構造IP67ケーブル長(m)-定格絶縁電圧(V)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)電気定格一般負荷形定格使用電流(A)-機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)表示灯表示灯なしアース端子あり許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30耐環境性標準形内蔵スイッチ一般形コンジット口サイズM20衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000モールドタイプ-使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm配線箇所-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63702793
2024-03-16
用途: 機械のメンテナンス
サニー機工

早く送っていただきありがとうございました
いつも助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする