曜日別特売

2回路リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形

内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アクチュエータの種類
端子形状
タイプ
動作までの動きPT
コネクタ形状
使用電源
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63702687WL01CA12-可変ローラ・レバー形(基準形)-一般形----
8,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
お客様組立品
63702696WL01CA12-2N-可変ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形)-一般形----
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
お客様組立品
63702705WLCA12-G-可変ローラ・レバー形(基準形)-一般形----
オープン
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702714WLCA12-P1-可変ローラ・レバー(R25~89mm)ねじ締め端子(コンジットサイズ G1/2)耐環境形15±5°---
12,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
お客様組立品
63702723WLCA12-RP-可変ローラ・レバー(R25~89mm)ねじ締め端子(コンジットサイズ G1/2)耐環境形15±5°---
14,900
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702739WLCA12-TC-可変ローラ・レバー(R25~89mm)ねじ締め端子(コンジットサイズ G1/2)耐環境形15±5°---
9,450
9,398
10,338(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702748WLCA12-TH-可変ローラ・レバー(R25~89mm)ねじ締め端子(コンジットサイズ G1/2)耐環境形15±5°---
9,450
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702757WLCA12-TS-可変ローラ・レバー形(基準形)-一般形----
オープン
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702766WLCA2-ローラ・レバー形(基準形・R38)-一般形----
7,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
63702775WLCA2-2-ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形)-一般形----
7,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
63702784WLCA2-255-ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形)-一般形----
9,100
6,698
7,368(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702809WLCA2-2NLD-ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形)-一般形----
9,050
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702818WLCA2-2NLE-ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形)-一般形----
9,050
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702827WLCA2-2NTH-ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形)-耐環境形----
8,750
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702836WLCA2-2RP60-ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形)-一般形----
19,500
16,980
18,678(税込)
108日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702845WLCA2-2Y-ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形)-一般形----
オープン
4,698
5,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702854WLCA2-55-ローラ・レバー形(基準形・R38)-一般形----
9,100
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702863WLCA2-55LD-ローラ・レバー形(基準形・R38)-一般形----
10,200
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702879WLCA2-55LD-M1GJ 0.3M-ローラ・レバー形(基準形)プリワイヤコネクタ(2芯)一般形(センサI/Oコネクタ形)--DCプリワイヤコネクタ(2芯:DC仕様、NO配線、コネクタピンNo.1、4)
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702888WLCA2-7-ローラ・レバー形(基準形・R50)-一般形----
7,950
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702897WLCA2-7TS-ローラ・レバー形(基準形・R50)-一般形----
オープン
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702906WLCA2-8-ローラ・レバー形(基準形・R63)-一般形----
7,950
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702915WLCA2-F--------
オープン
3,998
4,398(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702924WLCA2-G-ローラ・レバー形(基準形・R38)-一般形----
オープン
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702933WLCA2-LD-ローラ・レバー形(基準形・R38)-一般形----
9,050
6,398
7,038(税込)
当日出荷
お客様組立品
63702949WLCA2-LD-M1GJ-ローラ・レバー形(基準形)プリワイヤコネクタ(2芯)一般形(センサI/Oコネクタ形)--DCプリワイヤコネクタ(2芯:DC仕様、NO配線、コネクタピンNo.1、4)
15,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702958WLCA2-LDS-ローラ・レバー形(基準形)ねじ締め端子(G 1/2 コンジット)スパッタ対策形---ねじ締め端子(G1/2コンジット)
9,900
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702967WLCA2-LE-ローラ・レバー形(基準形・R38)-一般形----
9,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
63702976WLCA2-P1都度納期確認ローラ・レバー形(基準形・R38)-耐環境形----
11,400
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702985WLCA2-RP-ローラ・レバー形(基準形・R38)-耐環境形----
11,700
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702994WLCA2-RP60-ローラ・レバー形(基準形・R38)-一般形----
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703003WLCA2-RP8--------
オープン
4,398
4,838(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703019WLCA2-TC-ローラ・レバー形(基準形・R38)-耐環境形----
8,750
6,898
7,588(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703028WLCA2-TS-ローラ・レバー形(基準形・R38)-一般形----
オープン
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703037WLCA2-Y-ローラ・レバー形(基準形・R38)-一般形----
オープン
4,698
5,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703046WLCA32-043--------
オープン
7,998
8,798(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703055WLCA32-43-フォーク・レバー・ロック形(保持形・形WL-5A104)-一般形----
10,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
63703064WLCA32-43G-フォーク・レバー・ロック形(保持形・形WL-5A104)-一般形----
オープン
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703073WLCAL5-2-N--------
7,750
5,798
6,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703089WLCL-G都度納期確認可変ロッド・レバー形(基準形25~140mm)-一般形----
オープン
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703098WLD2-55LD-M1GJ 0.5M都度納期確認トップローラ・プランジャ形プリワイヤコネクタ(2芯)一般形(センサI/Oコネクタ形)--DCプリワイヤコネクタ(2芯:DC仕様、NO配線、コネクタピンNo.1、4)
オープン
8,998
9,898(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703107WLD28-LDS-DGJS03-シール・トップローラ・プランジャ形プリワイヤコネクタ(4芯)スパッタ対策形--DCプリワイヤコネクタ
オープン
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703116WLD28-LDS-DTGJS03--プリワイヤコネクタ---DC-
オープン
16,980
18,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703134WLD2-LD都度納期確認プランジャ形(トップローラ・プランジャ形)-一般形----
7,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63703143WLD2-LE都度納期確認プランジャ形(トップローラ・プランジャ形)-一般形----
7,800
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703159WLD2-TH都度納期確認プランジャ形(トップローラ・プランジャ形)-耐環境形----
7,800
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703168WLD2-TS都度納期確認プランジャ形(トップローラ・プランジャ形)-一般形----
オープン
5,798
6,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703177WLD2-Y都度納期確認プランジャ形(トップローラ・プランジャ形)-一般形----
オープン
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703186WLD-G都度納期確認プランジャ形(トップ・プランジャ形)-一般形----
オープン
4,698
5,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63703195WLD-TS都度納期確認プランジャ形(トップ・プランジャ形)-一般形----
オープン
4,698
5,168(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63702793
2024-03-16
用途: 機械のメンテナンス
サニー機工

早く送っていただきありがとうございました
いつも助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする