※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA2
タイプ
一般形
注文コード
63702897
品番
WLCA2-7TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様・タイプ
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
アクチュエータの種類
ローラ・レバー形(基準形・R50)
端子形状
-
タイプ
一般形
動作までの動きPT
-
コネクタ形状
-
使用電源
-
配線方式
-
仕様
●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA2
電圧
-
質量(g)
約275(形WLCA2の場合)
保護構造
IP67
ケーブル長(m)
-
定格絶縁電圧(V)
250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格
一般負荷形
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class I
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
表示灯
表示灯なし
アース端子
あり
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
耐環境性
標準形
内蔵スイッチ
一般形
コンジット口サイズ
1/2-14NPT
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
モールドタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
35~95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm
配線箇所
-