※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コネクタピンNo.1、4
タイプ
一般形(センサI/Oコネクタ形)
注文コード
63703098
品番
WLD2-55LD-M1GJ 0.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様・タイプ
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
トップローラ・プランジャ形
端子形状
プリワイヤコネクタ(2芯)
タイプ
一般形(センサI/Oコネクタ形)
動作までの動きPT
-
コネクタ形状
-
使用電源
DC
配線方式
プリワイヤコネクタ(2芯:DC仕様、NO配線、コネクタピンNo.1、4)
仕様
コネクタピンNo.1、4
電圧
-
質量(g)
約275(形WLCA2の場合)
保護構造
IP67
ケーブル長(m)
0.5
定格絶縁電圧(V)
250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格
一般負荷形
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class I
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
表示灯
LED動作表示ランプAC/DC共用(10~115V)
アース端子
-
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
耐環境性
標準形
内蔵スイッチ
高密閉形
コンジット口サイズ
-
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
モールドタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
35~95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm
配線箇所
NO