カジュアルPCバッグ パソコンケース 13〜16インチ対応 ショルダーベルト付き 2way スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63704055 品番 case-20-univ-colb-t15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

滑らかで目立たないジッパーを採用し、ノートパソコン/タブレットへのアクセスがスピーディーに。忙しいシーンでもストレスフリー。
取り外し可能なフック付きで、手提げ・肩掛けの2通りの使い方が可能。シーンやスタイルに合わせて自在に選べます。
質感のあるナイロンハンドルは、持ちやすさとスタイリッシュさを両立。カジュアルなファッションにも馴染みます。
バッグの背面にはキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
丁寧なナツメ叩き工程により、ステッチがほつれにくく取っ手の耐久性が向上。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
マウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーを収納できるポケット付き。

付属品ショルダーベルト 材質ポリエステル ブラック 質量(g)395 外寸(mm)410×300×25 内寸(mm)380×280 適合サイズ15.6インチ相当のノートPC
注意

※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。

※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。

※ご使用上、問題のないほつれ等は、製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする