ビジネスバッグ パソコン キャリング バッグ PCケース 13〜17インチ 対応 ショルダーベルト付き 耐衝撃 肩掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63704159 品番 case-21-univ-colg-t13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大容量でたっぷり収納タイプのビジネスバッグ
シンプルで使いやすいデザイン: ビジネスにもカジュアルにも対応します。
手提げ・ショルダーの2WAY仕様: シーンに合わせて使い分け可能です。
仕切りポケット付き: マウス・充電器・USBケーブルなどのアクセサリーをすっきり収納できます。
クッション入りPC収納部: 大切なパソコンを衝撃からしっかり守ります。
キャリーベルト付き: スーツケースのキャリーバーに固定できて移動もラクラク。

付属品ショルダーベルト 材質オックスフォード生地 グレー 質量(g)520 外寸(mm)390×290×55 内寸(mm)370×280 適合サイズ13〜14インチ相当のノートPC
注意

※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。

※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。

※ご使用上、問題のないほつれ等は、製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする