近接センサアクセサリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63705173 品番 Y92E-B18
参考基準価格(税別)¥194 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

専用の樹脂製取り付け具を4種類用意しております。

材質取りつけ具:ポリアセタール、六角ボルト・バネ座金:鉄 ニッケルメッキ 種類取りつけ具 適合ねじ径(M)(mm)M18 適合センサ(外径)M18 使用ボルト(六角)M5×32 アズワン品番64-9684-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする