曜日別特売
EL-UD20023WW/2WAHTZ ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) 三菱電機 63706643

 

EL-UD20023WW/2WAHTZ ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) 三菱電機 63706643
EL-UD20023WW/2WAHTZ ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) 三菱電機 63706643

ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125色温度(K)3500注文コード63706643品番EL-UD20023WW/2WAHTZ
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AKシリーズ高彩度タイプ 彩明
自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現

用途物販・アパレル向け仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上電圧(V)100~242消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2/15.5定格寿命(時間)40000時間色温度(K)3500光源色ショップホワイト材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)99.5/104.5材質(枠)アルミダイカスト白色色(本体)ホワイト光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2110/1620クラス200-150配光角度(°)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)125器具相当HID35形器具相当電源ユニット別置グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする