用途物販・アパレル向け仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上電圧(V)100~242消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2/15.5定格寿命(時間)40000時間色温度(K)3000光源色ショップホワイト材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)100.4/105.1材質(枠)アルミダイカスト白色色(本体)ホワイト光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2130/1630クラス200-150配光角度(°)49グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)125器具相当HID35形器具相当電源ユニット別置グリーンマーク認定