曜日別特売
EL-SL40001WW/W1HTN スポットライト クラス400-350 三菱電機 63707483

 

EL-SL40001WW/W1HTN スポットライト クラス400-350 三菱電機 63707483
EL-SL40001WW/W1HTN スポットライト クラス400-350 三菱電機 63707483

スポットライト クラス400-350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)3930/3540
内容量1台注文コード63707483品番EL-SL40001WW/W1HTN
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵
電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます

材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5角度(°)水平回転:360首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)103.4/108.9光束(Lm)(ノーマル/セーブ)3930/3540LED寿命(時間)40000クラス400-350ビーム角度(°)14グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当HID70形ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする