曜日別特売
EL-SL30003W/W1HN スポットライト クラス300 三菱電機 63707657

 

EL-SL30003W/W1HN スポットライト クラス300 三菱電機 63707657
EL-SL30003W/W1HN スポットライト クラス300 三菱電機 63707657

スポットライト クラス300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)2930
内容量1台注文コード63707657品番EL-SL30003W/W1HN
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵

材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)24.9角度(°)水平回転:360首振角度(°)90色温度(K)4000光源色白色材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)117.6光束(Lm)2930LED寿命(時間)40000クラス300ビーム角度(°)30演色指数(Ra)85器具相当HID70形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする