HS-H63-K ムービープラグ オーム電機 63709704

ムービープラグ

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63709704品番HS-H63-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

家具裏等のコンセントに

ブラック適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯定格電流(A)15適合規格PSE定格電圧(V)125適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)プラグ形状2P 15A 125V
注意
※1500W・125V以下で使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63709704HS-H63-K11604699HS-HMVP/KHS-H63-K ムービープラグ オーム電機 11604699ムービープラグオーム電機1個
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63709722
2024-10-22
用途: コンセントプラグ交換
AIX DIGITAL WORKs建設業・工事業

商品そのものに問題はありませんが
シールを直接商品に貼らないでください。
綺麗に剥がせない、糊は残りベタベタします。
そんな物をお客さんに納品出来ません。

対象商品 : 63709704
2023-06-18
用途: プラグの交換
教育・研究機関

壊れてしまったものの交換です。ヘッドが動くので便利です。コードの太さに対応できるともっと良いと思います。

対象商品 : 63709722
2022-04-05
用途: 壊れたコンセントオスの交換
サービス業

ありそうで無かったコンセントオス。モノタロウで偶然見つけました!早速壊れたコンセントと交換、期待通りでした。

対象商品 : 63709722
2022-01-02
用途: テーブルタップ

壁に沿って配線できて良い。コンセントから飛び出しひっかけずに済むし、ケーブル曲がりによる断線など劣化しない。

対象商品 : 63709722
2021-09-03
用途: プラグ施工
有限会社平井電設

下向きに配線が延びる回路に使用するため購入・・何の問題もありません。

対象商品 : 63709722
2021-04-20
用途: 電源プラグの補修に
医療・福祉・介護関連業

このメーカーは、ホームセンター等でも見かけたことがありましたので品質などは大丈夫と
思い購入しました。品質面での問題などは感じられません。 破損することがある部材なので
安価に購入できありがたいです。

対象商品 : 63709704
2020-11-12
用途: 古い電気製品のコンセントプラグ変更

差込プラグが動くので状況に応じて邪魔にならない位置にプラグを倒せる便利モノ。

対象商品 : 63709704
2021-06-12
用途: プラグ修理

普通に使えて、値段も普通、交換も普通にできました。お店に行かずに買えるのが魅力ですか・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする