ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
オーム電機
ゴムプラグ・ボディセット2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
63709844
品番
RK-2210-Z/RK-7210-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐衝撃性にすぐれています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
セット内容
ゴムプラグ×1、コネクターボディ×1
定格電力(W)
1500
適合規格
PSE
適合電線
VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm
2
)
2.0×2芯
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
コンセント(FA) の新着商品
ページ: 1/ 3
プラグ
アメリカン電機
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
3P アース端子付パネル型ACアウトレット
エコー電子(EDK)
税込
¥
274
¥
249
バスケットへ
3P アース端子付パネル型ACインレット
エコー電子(EDK)
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
2P パネル型ACアウトレット
エコー電子(EDK)
税込
¥
328
¥
298
バスケットへ
3P アース端子付パネル型ACアウトレット
エコー電子(EDK)
税込
¥
296
¥
269
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
電源コード/コンセント(FA)
コンセント(FA)
プラグ / ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプ
標準/平刃タイプセット品
ゴムプラグ・ボディセット2P オーム電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります
標準/平刃プラグ(キャップ)
標準/平刃ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプセット品
シェアする
マイページ