オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
ゴムプラグ接地2P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63709914
品番
ME2538
参考基準価格(税別)
¥478
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合規格
PSE
適合電線
VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm
2
)
2
形状
平刃