オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
防水ゴムプラグ接地2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63709923
品番
ME2542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
接地2Pの防水プラグです。
セフティーワッシャ付
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合規格
PSE
適合電線
VCT(ビニキャブコード)
適合電線(mm
2
)
2
形状
平刃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63709923
ME2542
86979277
HS-K152EGP
ゴムプラグ
オーム電機
1個
¥
779
税込
¥
857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)