オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63710088
品番
MH2634
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合圧着端子
3.5mm
2
:R3.5-4
5.5mm
2
:R5.5-4
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:3.5・5.5、
2PNCT:5.5、
VCT・VCT(S):5.5
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
適合規格
PSE
付属品
セーフティワッシャー
形状
引掛