DOL-5350YB アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機) 2700K 演色指数83Ra 63710929

アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:20 光束(Lm)260 注文コード63710929 品番DOL-5350YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は配光角度・光束など11種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 消費電力(W)4.1 容量(VA)7.9 エネルギー消費効率(Lm/W)63.4 従来光源白熱灯40W相当 色(本体) 材質アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明 付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 配光角度(°)配光角:20 別売付属品フード:DP-40782 仕様首振180°・回転360° 長さ(mm)96 直径(Φmm)38 高さ(mm)189 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)116 光源色電球色 光束(Lm)260 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする