調光の可否非調光(非調光)
消費電力(W)5.2
容量(VA)9
エネルギー消費効率(Lm/W)57.6
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
色(本体)シルバー
材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
配光角度(°)配光角:30
仕様首振上方90°下方45°・回転360°
寸法(mm)径Φ53 長95 高150 埋込深115
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
光色電球色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)300