調光の可否否消費電力(W)6容量(VA)11エネルギー消費効率(Lm/W)70従来光源ダイクロハロゲン50W相当色(本体)黒材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明/ステンレス塗装付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角度(°)配光角:30規格近接限度距離:0.1m仕様首振上方90°下向60°・回転350°、制御レンズ付長さ(mm)120直径(Φmm)65高さ(mm)195電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180光源色電球色光束(Lm)420LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83