曜日別特売
DOL-4672YS アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機) 63710974

アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台配光角度(°)配光角:30光束(Lm)420注文コード63710974品番DOL-4672YS
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
調光の可否消費電力(W)6容量(VA)11エネルギー消費効率(Lm/W)70従来光源ダイクロハロゲン50W相当色(本体)シルバー材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明/ステンレス塗装付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角度(°)配光角:30規格近接限度距離:0.1m仕様首振上方90°下向60°・回転350°、制御レンズ付長さ(mm)120直径(Φmm)65高さ(mm)195電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180光源色電球色光束(Lm)420LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする