DWP-36929 アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 DAIKO(大光電機) 63711139

アウトドアライト/ガーデニングライト/その他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.1 色(本体)シルバー 注文コード63711139 品番DWP-36929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は消費電力・光束・色など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 材質本体:ステンレス シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白 寸法(mm)径□125 高180 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.1 別売付属品※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)11 色(本体)シルバー 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)610 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63711139 DWP-36929 65949625 DWP-36929 アウトドアアプローチ灯 DAIKO(大光電機) アウトドアアプローチ灯 DAIKO(大光電機) 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする